MAICO - Verschlussklappe AS 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0336
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 578 mm
Frontbreite - 578 mm
Tiefe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513360
Sonepar Artikelnummer
120060802
Hersteller Artikelnummer
M0151.0336
Hersteller Typ
AS50
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0336
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
578 mm
Frontbreite:
578 mm
Tiefe:
41 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


