MAICO - Verschlussklappe AS 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0337
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 622 mm
Frontbreite - 622 mm
Tiefe - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513377
Sonepar Artikelnummer
120030535
Hersteller Artikelnummer
M0151.0337
Hersteller Typ
AS60
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0337
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
622 mm
Frontbreite:
622 mm
Tiefe:
42 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


