MAICO - Verschlussklappe MK 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0906
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 325 mm
Frontbreite - 325 mm
Tiefe - 50.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799939061
Sonepar Artikelnummer
120027151
Hersteller Artikelnummer
M0093.0906
Hersteller Typ
MK20
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0906
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
325 mm
Frontbreite:
325 mm
Tiefe:
50.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
0.001 kg
Elektrische Verschlussklappe als Wetterschutz und Kaltluftsperre bei abgeschaltetem Ventilator. MK mit Getriebemotor: Nennleistung 3 W, Nennstrom 0,015 A. BK mit Bimetallklappe: Nennleistung 25 W, Nennstrom 0,01 A, Anlaufstrom 1,8 A - 1s. Drehzahlregelung nur mit Drehzahlsteller STU 2,5 / ST 2,5. Ausführung gemäß Schutzklasse II (ohne Schutzleiteranschluss). Öffnet und schließt beim Ein- und Ausschalten des Ventilators. MK benötigt 4-adrige Netzzuleitung. BK benötigt 3-adrige Netzzuleitung. Auf Anfrage Sonderausführungen mit Endlagenschalter lieferbar. Endlagenschalter spricht bei vollständig geöffneter Verschlussklappe an. Artikel: MK 20, Druckverlust: 11 Pa, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 3 W, INenn: 0,015 A, Maximalbelastung: 0,015 A, Schutzart (IP): 55, Antrieb: Getriebe, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 1,2, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Umgebungstemperatur: 40 C.


