MAICO - Verschlussklappe RS 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0345
Werkstoff - Kunststoff
Fronthöhe - 684 mm
Frontbreite - 684 mm
Tiefe - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799513452
Sonepar Artikelnummer
120030540
Hersteller Artikelnummer
M0151.0345
Hersteller Typ
RS60
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0345
Werkstoff:
Kunststoff
Fronthöhe:
684 mm
Frontbreite:
684 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818085
Gewicht:
0.001 kg
Verschlussklappen zur Be- und Entlüftung. Lamellen manuell oder mit zusätzlichem Stellmotor MS 2 betätigen. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Mit Umlenker, 2,5 m Zugkordel und Zugkordel-Klemme. Mit verzinktem Schutzgitter. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand. Artikel: RS 60, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 3,7, Klappenart: elektrisch / manuell, Nennweite: 600 mm, Umgebungstemperatur: 60 C.


