MAICO - Verzögerungszeitschalter VZ 24C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0157.0822
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 90 .. 1440 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012799578222
Sonepar Artikelnummer
120030552
Hersteller Artikelnummer
M0157.0822
Hersteller Typ
VZ 24
Hersteller Artikel Nr.:
M0157.0822
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
90 .. 1440 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Nennstrom:
1.25 A
Breite:
20 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.015 kg


