Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Volumenstrombegrenzer VSB 125

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Volumenstrombegrenzer VSB 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.0110

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84818079

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799931102

Sonepar Artikelnummer

121250085

Hersteller Artikelnummer

M0093.0110

Hersteller Typ

M0093.0110

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.0110

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Volumenstrombegrenzer für Lüftungsgeräte und Abluftsysteme. Einfacher Einschub in Rohrleitungen DN 100 bzw. DN 125. Hohe Regelgenauigkeit. Wartungsfrei. Betrieb in beliebiger Lage möglich. Schnell und sicher einstellbar.Artikel: VSB 125, Druckbereich: 30 Pa - 300 Pa, Volumenstrom: 40 m3/h - 205 m3/h, Einbaulage: beliebig, Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: 0,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 115 mm, Breite mit Verpackung: 121 mm, Höhe mit Verpackung: 121 mm, Tiefe mit Verpackung: 116 mm