Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Vorheizregister WS-VH 160

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Vorheizregister WS-VH 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0568

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85168080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799925682

Sonepar Artikelnummer

121250072

Hersteller Artikelnummer

M0092.0568

Hersteller Typ

M0092.0568

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0568

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Elektrisches PTC-Vorheizregister für einen durchgängigen Betrieb der zentralen Lüftungsgeräte WS 160 Flat bei sehr kalten Außentemperaturen.Artikel: WS-VH 160, Bemessungsspannung: 230 V AC, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 00, Gewicht: 1,23 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,48 kg, Breite: 120 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 360 mm, Höhe mit Verpackung: 13 mm, Tiefe mit Verpackung: 240 mm, Heizleistung: 350 W, Geeignet für Produkte: WS 160 Flat...