Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Vorheizregister WS-VH 320/470

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Vorheizregister WS-VH 320/470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1266

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85168080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799932666

Sonepar Artikelnummer

121250133

Hersteller Artikelnummer

M0093.1266

Hersteller Typ

M0093.1266

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1266

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Elektrisches PTC-Vorheizregister für einen durchgängigen Betrieb der zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470 bei sehr kalten Außentemperaturen.Artikel: WS-VH 320/470, Bemessungsspannung: 230 V AC, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 00, Gewicht: 2,22 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,54 kg, Breite: 169 mm, Höhe: 81 mm, Tiefe: 361 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Höhe mit Verpackung: 135 mm, Tiefe mit Verpackung: 415 mm, Heizleistung: 1800 W, Geeignet für Produkte: WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410