MAICO - Wandeinbau-Ventilator ENR 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0081.0317
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 840 m³/h
Drehzahl - 1240 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799813170
Sonepar Artikelnummer
120060695
Hersteller Artikelnummer
M0081.0317
Hersteller Typ
ENR 25
Hersteller Artikel Nr.:
M0081.0317
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
840 m³/h
Drehzahl:
1240 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-20 .. 40 °C
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
0.001 kg


