MAICO - Wandhülse WH 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0059.1050
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39172310
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799990031
Sonepar Artikelnummer
120060670
Hersteller Artikelnummer
M0059.1050
Hersteller Typ
WH 150
Hersteller Artikel Nr.:
M0059.1050
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.001 kg
Wandhülse für Wand- und Deckenmontage. Länge variabel.Artikel: WH 150, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Gewicht: 1,35 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 168 mm, Höhe: 168 mm, Tiefe: 500 mm, Erforderliche Kernbohrung: mind. 169 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: ja, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein


