Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Wandhülse WW 90

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Wandhülse WW 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0095.0664

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39172190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799956648

Sonepar Artikelnummer

121250170

Hersteller Artikelnummer

M0095.0664

Hersteller Typ

M0095.0664

Hersteller Artikel Nr.:

M0095.0664

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172190

Zubehör zur Montage ohne Rohbaumontageset für das dezentrale Lüftungsgerät WS 75. Einbau in die Außenwand mit Wandstärken bis 500 mm.Artikel: WW 90, Fördervolumen: 20 m3/h / 70 m3/h, Einbauort: Außenwand, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005 tiefschwarz), Gewicht: 0,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,46 kg, Anschlussdurchmesser: 90 mm, Breite: 125 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 270 mm, Höhe mit Verpackung: 135 mm, Tiefe mit Verpackung: 510 mm