MAICO - WÄRMETAUSCHRINGE WRF 20 (1 Set = 5 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0093.0347
Art des mechanischen Zubehörs - Filter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799933472
Sonepar Artikelnummer
120030418
Hersteller Artikelnummer
M0093.0347
Hersteller Typ
WRF 20
Hersteller Artikel Nr.:
M0093.0347
Art des mechanischen Zubehörs:
Filter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
0.001 kg
Ersatz-Wärmetauschringe für WRG 20.Artikel: WRF 20, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Durchmesser: 200 mm, Breite: 560 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 14 mm, Breite mit Verpackung: 570 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C


