MAICO - Wasser-Lufterhitzer WHP 22/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0111
Ausführung - rechteckig
Nennbreite Kanal - 645 mm
Nennhöhe Kanal - 320 mm
Breite - 645 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821113
Sonepar Artikelnummer
120009192
Hersteller Artikelnummer
M0082.0111
Hersteller Typ
WHP 22/18
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0111
Ausführung:
rechteckig
Nennbreite Kanal:
645 mm
Nennhöhe Kanal:
320 mm
Breite:
645 mm
Höhe:
320 mm
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


