MAICO - Wasser-Lufterhitzer WHP 31/34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0114
Ausführung - rechteckig
Nennbreite Kanal - 745 mm
Nennhöhe Kanal - 420 mm
Breite - 745 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821144
Sonepar Artikelnummer
120009195
Hersteller Artikelnummer
M0082.0114
Hersteller Typ
WHP 31/34
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0114
Ausführung:
rechteckig
Nennbreite Kanal:
745 mm
Nennhöhe Kanal:
420 mm
Breite:
745 mm
Höhe:
420 mm
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


