MAICO - Wasser-Lufterhitzer WHP 35/43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0115
Ausführung - rechteckig
Nennbreite Kanal - 845 mm
Nennhöhe Kanal - 470 mm
Breite - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821151
Sonepar Artikelnummer
120009196
Hersteller Artikelnummer
M0082.0115
Hersteller Typ
WHP 35/43
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0115
Ausführung:
rechteckig
Nennbreite Kanal:
845 mm
Nennhöhe Kanal:
470 mm
Breite:
845 mm
Höhe:
470 mm
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


