MAICO - Wasser-Lufterhitzer WHP 56/69

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0124
Ausführung - rechteckig
Nennbreite Kanal - 1206 mm
Nennhöhe Kanal - 570 mm
Breite - 1206 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821243
Sonepar Artikelnummer
120114031
Hersteller Artikelnummer
M0082.0124
Hersteller Typ
WHP 56-69
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0124
Ausführung:
rechteckig
Nennbreite Kanal:
1206 mm
Nennhöhe Kanal:
570 mm
Breite:
1206 mm
Höhe:
570 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


