MAICO - Wasser-Lufterhitzer WRH 10-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0116
Nennbreite Kanal - 225 mm
Nennhöhe Kanal - 183 mm
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Breite - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821168
Sonepar Artikelnummer
120073169
Hersteller Artikelnummer
M0082.0116
Hersteller Typ
WRH 10-1
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0116
Nennbreite Kanal:
225 mm
Nennhöhe Kanal:
183 mm
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
183 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


