MAICO - Wasser-Lufterhitzer WRH 12-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0117
Nennbreite Kanal - 225 mm
Nennhöhe Kanal - 183 mm
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Breite - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821175
Sonepar Artikelnummer
120026949
Hersteller Artikelnummer
M0082.0117
Hersteller Typ
WRH 12-1
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0117
Nennbreite Kanal:
225 mm
Nennhöhe Kanal:
183 mm
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
183 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


