MAICO - Wasser-Lufterhitzer WRH 20-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0119
Nennbreite Kanal - 305 mm
Nennhöhe Kanal - 258 mm
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Breite - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821199
Sonepar Artikelnummer
120026951
Hersteller Artikelnummer
M0082.0119
Hersteller Typ
WRH 20-2
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0119
Nennbreite Kanal:
305 mm
Nennhöhe Kanal:
258 mm
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
258 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


