MAICO - Wasser-Lufterhitzer WRH 25-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0120
Nennbreite Kanal - 385 mm
Nennhöhe Kanal - 333 mm
Nenndurchmesser Kanal - 250 mm
Breite - 385 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821205
Sonepar Artikelnummer
120026952
Hersteller Artikelnummer
M0082.0120
Hersteller Typ
WRH 25-4
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0120
Nennbreite Kanal:
385 mm
Nennhöhe Kanal:
333 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
333 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


