MAICO - Wasser-Lufterhitzer WRH 31-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0121
Nennbreite Kanal - 460 mm
Nennhöhe Kanal - 408 mm
Nenndurchmesser Kanal - 315 mm
Breite - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821212
Sonepar Artikelnummer
120026953
Hersteller Artikelnummer
M0082.0121
Hersteller Typ
WRH 31-6
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0121
Nennbreite Kanal:
460 mm
Nennhöhe Kanal:
408 mm
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
408 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


