MAICO - Wasser-Lufterhitzer WRH 40-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0122
Nennbreite Kanal - 540 mm
Nennhöhe Kanal - 483 mm
Nenndurchmesser Kanal - 400 mm
Breite - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821229
Sonepar Artikelnummer
120026954
Hersteller Artikelnummer
M0082.0122
Hersteller Typ
WRH 40-9
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0122
Nennbreite Kanal:
540 mm
Nennhöhe Kanal:
483 mm
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
483 mm
Länge:
440 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


