MAICO - Wasser-Rohrerhitzer WRH16-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0082.0118
Nennbreite Kanal - 305 mm
Nennhöhe Kanal - 258 mm
Nenndurchmesser Kanal - 160 mm
Breite - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799821182
Sonepar Artikelnummer
120026950
Hersteller Artikelnummer
M0082.0118
Hersteller Typ
WRH 16-2
Hersteller Artikel Nr.:
M0082.0118
Nennbreite Kanal:
305 mm
Nennhöhe Kanal:
258 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
258 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
0.001 kg


