MAICO - Weitwurfdüse Wand WD 10 W regulierbarer Zuluftauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0151.0290
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 100 mm
Frontdurchmesser - 130 mm
Einbautiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799512905
Sonepar Artikelnummer
120009191
Hersteller Artikelnummer
M0151.0290
Hersteller Typ
WD 10 W
Hersteller Artikel Nr.:
M0151.0290
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
100 mm
Frontdurchmesser:
130 mm
Einbautiefe:
80 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
84818073
Gewicht:
0.001 kg


