Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Wetterschutzdach WSD 20-40 für EKR-2

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Wetterschutzdach WSD 20-40 für EKR-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0149.0083

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799490838

Sonepar Artikelnummer

121250187

Hersteller Artikelnummer

M0149.0083

Hersteller Typ

M0149.0083

Hersteller Artikel Nr.:

M0149.0083

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Wetterschutzdach für Abluftboxen EKR-2. Das Wetterschutzdach schützt die Motoren der Abluftboxen und soll verwendet werden, wenn die EKR-2-Boxen direkt der Witterung ausgesetzt sind. Das Wetterschutzdach WSD 20-40 passt zu allen Nenngrößen der Abluftbox EKR-2. Es wird einfach an die Tür der Abluftbox mit vier Blechschrauben oder Nieten montiert. Die exakte Position geben vier werksseitige Bohrungen in der Tür vor.Artikel: WSD 20-40, Einbau: außen, Einbauort: Außenwand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,68 kg, Breite: 330 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 130 mm, Breite mit Verpackung: 335 mm, Höhe mit Verpackung: 305 mm, Tiefe mit Verpackung: 140 mm