Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Winkel 90° MF-WL125 80/150Nennweite 125mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Winkel 90° MF-WL125 80/150Nennweite 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0018.0499

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799184997

Sonepar Artikelnummer

121393941

Hersteller Artikelnummer

M0018.0499

Hersteller Typ

M0018.0499

Hersteller Artikel Nr.:

M0018.0499

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079980

Gewicht:

1.000 kg

90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu- oder Abluftventil) auf Einschubadapter MF-WE. Anschlussstutzen mit Muffenmaß.Artikel: MF-WL125 80/150, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 262,5 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 150 mm, Breite mit Verpackung: 262,5 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 150 mm