Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Winkel MF-W100 80/150Nennweite 100mm

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Winkel MF-W100 80/150Nennweite 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0018.0494

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799184942

Sonepar Artikelnummer

121393938

Hersteller Artikelnummer

M0018.0494

Hersteller Typ

M0018.0494

Hersteller Artikel Nr.:

M0018.0494

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079980

Gewicht:

0.630 kg

90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu- oder Abluftventil) auf Einschubadapter MF-WE. Anschlussstutzen mit Muffenmaß.Artikel: MF-W100 80/150, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,63 kg, Nennweite: 100 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 155 mm, Breite mit Verpackung: 115 mm, Höhe mit Verpackung: 150 mm, Tiefe mit Verpackung: 155 mm