Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 120 Trio LRV Abluftrechts, Längsdurchströmt inkl. Vorheizr.

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 120 Trio LRV Abluftrechts, Längsdurchströmt inkl. Vorheizr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0095.0658

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Material Wärmetauscher - Kunststoff

  • Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU - A

  • Schutzart (IP) - IP00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799956587

Sonepar Artikelnummer

121394034

Hersteller Artikelnummer

M0095.0658

Hersteller Typ

M0095.0658

Hersteller Artikel Nr.:

M0095.0658

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Material Wärmetauscher:

Kunststoff

Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:

A

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84195080

Gewicht:

28.000 kg

Kurzbeschreibung - Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 40 bis 120 m3/h. - Kompakt und hocheffizient - Energieeffizienzklasse A. Schall- und energieoptimierte Ventilatoren in EC-Technologie. - KfW-Förderfähigkeit und NRW-Förderung sind gegeben. - Besonders geeignet für den modernen Neubau oder Sanierungen. - Sehr leises Gerät mit äußerst geringer Aufbauhöhe (21 cm) und geringem Gewicht (25 kg): Dadurch besonders für den Einbau in abgehängten Decken geeignet. Weiterhin ist auch die Installation an der Wand oder Dachschräge möglich. - Außen-, Fort-, Zu- und Abluftstutzen in DN 125: Maximale Flexibilität durch 3D-Luftstutzen, Luftleitungsanschluss zu jeder Seite hin möglich. Hierzu muss der EPP-Stopfen einfach nur umgesteckt werden. - Zusätzliche Flexibilität an der Zu- und Abluftseite: Wahlweise DN 125 Anschluss oder direkte Luftführung mit bis zu jeweils vier DN 75 Luftleitungen für Zu- und Abluft. Einfache und schnelle Montage durch das Ausbrechen oder Umstecken der EPP-Stopfen. - ISO ePM10 >= 50 % (M5) Filter in der Abluft und ISO ePM1 >= 60 % (F7) Pollenfilter in der Außenluft. - Werkzeugloser Filterwechsel. - Das Lüftungsgerät ist mit einem hochmodernen Enthalpie-Wärmetauscher mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. - Bypassbetrieb / Eco-Betrieb: ECO Zuluft, ECO Abluft zur passiven Sommernachtskühlung. - Vollkommene Trennung der Abluft-/ Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. - Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. - Das WS 120 Trio ist via APP (air@home) und dem browserbasierten Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. - Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme durch kostenlose Inbetriebnahmesoftware und serienmäßigen USB-Anschluss für Inbetriebnahme, Steuerungs-Update sowie Service. - USB-Schnittstelle im Gerätedeckel integriert - keine Demontage des Gerätedeckels bei Inbetriebnahme/Softwareupdate notwendig. - Keine Druckschwankungsempfindlichkeit: Die integrierte / automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Es ist keine Einregulierung der Volumenströme notwendig. - Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte/Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz). Weiterhin zeichnet sich das Gerät durch eine an den wirklichen Bedarf angepasste Frostschutzstrategie aus. - Das Wärmerückgewinnungsgerät verfügt über einen Multifunktionskontakt für die Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Außenklappen oder Kühlung. - 2 Eingangskontakte (12 V und 230 V) sind vorhanden für z.B. sicherheitstechnische Abschaltungen. - Diverse Ein-/ Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung zu anderen haustechnischen Geräten z.B. Wärmepumpe. - Integrierte MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) für Integration in die Gebäudeleittechnik. - Integrierte BACnet-Schnittstelle (TCP/IP) für Integration in die Gebäudeleittechnik. - Das optionale Steckmodul K-SM ermöglicht die Integration in KNX-Gebäudesysteme. - Das optionale Steckmodul E-SM ermöglicht die Integration in EnOcean-Systeme. - Optionale Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 für Erweiterungsfunktionen wie z.B. Zonenklappe, Sole-Erdwärmetauscher (geregelte Pumpe), Filterdifferenzdruckmessung. - Maximale Geräte-Flexibilität durch verschiedenste Ausstattungs-/ Anschlussmöglichkeiten. - Moderne Geräte-Modultechnik ermöglicht eine hohe Benutzerfreundlichkeit für Service und Wartung.Gehäuse - Gehäuse aus schwarzem EPP mit verkehrsweißem Stahlblechdeckel. - Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. - Dichtes, wärmebrückenfreies und schallgedämmtes Innengehäuse. - Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen.Filter - ISO ePM10 >= 50 % (M5) Filter in der Abluft und ISO ePM1 >= 60 % (F7) Pollenfilter in der Außenluft. - Werkzeugloser Filtertausch.Bedienung - Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Luftstufen, Filterwechselanzeige, Störungsanzeige. - Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. - Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool (www.air-home.de) über Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B. • Liveberichterstellung, Nutzerverwaltung. • Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb. • Manueller Betrieb / AUS. • ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft. • Filterabfragen, Fehlermeldungen. - Optionales Touchscreen-Bedienteil RLS T2 WS für die Einstellung von: • 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit). • 4 manuellen Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / MANUELL / AUS). • Komplette Inbetriebnahme des WS 120 Trio möglich. - Optionales Design-Bedienteil RLS G1 WS: • EIN/AUS • 5 Stufen • Automatikbetrieb • ECO-Zuluft, ECO-Abluft • Filterwechsel- und Störungsanzeige - USB-Anschluss für Service / Inbetriebnahme - kostenlose MAICO-Inbetriebnahmesoftware. - Netzwerkeinbindung über integrierte LAN-Schnittstelle. - Smart-Home ready (z.B. Loxone über Modbus TCP/IP). - Modbus TCP/IP und RTU serienmäßig integriert. - Optionales KNX-Steckmodul K-SM für Einbindung in die Gebäudeleittechnik www.knx.org. - Optionales EnOcean-Steckmodul E-SM für die Geräteintegration in die EnOcean-Welt www.enocean-allinace.org.Steuerung - Serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung (maßgebender Feuchtewert). - Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. - Integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. - 3 Temperatursensoren in der Außen-, Fort- und Zuluft. - 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. - Bis zu 4 externe Sensoren verschiedener Typen (CO2, VOC, Feuchte) anschließbar. - Multifunktionskontakt zur Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Außenklappen oder Kühlung. - Eingänge für sicherheitstechnische Abschaltung über 12 V-Kontakt oder 230 V-Kontakt (z.B. Rauchmelder, Feueralarm, differenzdrucklose Feuerstätte). - Zusätzlicher Tastereingang für Auslösung zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung). - Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 1 zur Ansteuerung von: • 3-Wege-Klappe (z.B. Luft-Erdwärmetauscher). • Einer geregelten Pumpe (z.B. Sole-Erdwärmetauscher). • Einer Luftklappe einer Zonenregelung. • Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister. - Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 2 für: • Druckkonstanz der EC-Ventilatoren. • Differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung. - Diverse Ein- und Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung des Lüftungsgerätes mit einem anderen haustechnischen Gerät wie z.B. Wärmepumpe.Zulassungen und Zertifikate - Prüfbericht nach DIN EN 13141-7. - Hygienezertifikate für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher. - DIBt-Zulassung ist beantragt.Wärmetauscher/Wärmerückgewinnung - Hocheffizienter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. - Wärmerückgewinnung bis 86 % bei den L-Varianten und 91 % bei den Q-Varianten. - Feuchterückgewinnung bis 69 %. - Hygienezertifikat (keine Bakterien, Virenwachstum/Virenübergang) nach VDI 6022, Blatt 1. - Wärmetauscher mit Wasser reinigbar, antimikrobiell. - Kein Kondensatanschluss notwendig.Sommerschaltung - Eco-Betrieb: ECO Zuluft, ECO Abluft zur passiven Sommernachtskühlung.Frostschutz - Verhinderung des Wärmetauscher-Einfrierens bei tiefen Temperaturen durch Überwachung der Fortlufttemperatur. - Bei Frostgefahr wird der Außenluftvolumenstrom schrittweise reduziert. - V-Ausführungen: Frostschutz durch integriertes Vorheizregister.Ventilatoren - Vorwärts gekrümmte Radial-Ventilatoren in der Fortluft bzw. Außenluft. - Energieeffiziente EC-Gleichstrommotoren mit integrierter Volumenstromkonstanz-Regelung. - Möglichkeit der Druckkonstanz-Regelung über die optionale Zusatzplatine ZP 2. - 3 Lüftungsstufen von 40 m3/h bis 120 m3/h stufenlos einstellbar.Montagehinweise - Leichte, sehr zeitsparende Montage durch direktes Anschrauben des Gerätes an der Decke / Wand. - Gehäusedeckel leicht demontierbar über Schrauben. - Das Lüftungsgerät wird anschlussfertig geliefert. - Die Netzanschlussleitung (2,5 m) und die Steuerleitung (2 m) der Raumluftsteuerung RLS 1 WR sind bereits ab Werk im Lüftungsgerät verdrahtet.Artikel:WS 120 Trio LRV - Ausführung: Längsdurchströmt, Abluft rechts, integriertes Vorheizregister - Fördervolumen: 40 m3/h - 120 m3/h - Drehzahl: 2200 1/min - SEC average: -36,82 kWh/(m2*a) - Energieeffizienzklasse: A - Spannungsart: Wechselstrom - Bemessungsspannung: 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz - SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,29 Wh/m3 - Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 20 W - Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W - IMax: 5 A - Schutzart: IP 00 - DIBT-Zulassung: beantragt - Einbauort: Wand / Decke - Systemart: zentral - Material: Kunststoff EPP/ verzinktes Stahlblech - Material Gehäuse: Kunststoff EPP - Material Wärmetauscher: Kunststoff - Farbe: schwarz / verkehrsweiß (RAL 9016) - Gewicht: 25 kg - Gewicht mit Verpackung: 28 kg - Filterklasse: ISO ePM10 >= 50 % (M5) / ISO ePM1 >= 60 % (F7) - Anschlussdurchmesser: 125 mm (Außenluft / Fortluft / Zuluft / Abluft), 75 mm (Zuluft / Abluft) - Breite: 600 mm - Höhe: 210 mm - Tiefe: 1000 mm - Breite mit Verpackung: 720 mm - Höhe mit Verpackung: 300 mm - Tiefe mit Verpackung: 1120 mm - Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 50 °C - Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 81 % - Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom - Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 69 % - Position Abluft: rechts - Bypass: nein - Vorheizregister: integriert - Enthalpie-Wärmetauscher: ja - Frostschutzschaltung: ja - Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft - Filterüberwachung: zeitgesteuert - Feuchteregelung: integriert - CO2-Regelung (optional): Trio CO2 E, Trio CO2 I - Luftqualitätsregelung (optional): Trio VOC E, Trio VOC I - KNX-Anbindung (optional): K-SM - MODBUS-Schnittstelle: integriert - Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App - Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS - Funkintegration EnOcean (optional): E-SM - Mobile Ansteuerung: ja - Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 32 dB / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2 - Geeignet für Dachlüfter: nein - Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein - Geeignet für Boxlüfter: nein - Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Geeignet für Rohrlüfter: nein - Geeignet für Zentrifugallüfter: nein - Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein - Geeignet für Wohnhauslüfter: nein - Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein