Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 170 KBRmit Vorheizregister u. Bypass Rechts

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 170 KBRmit Vorheizregister u. Bypass Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0095.0087

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Material Wärmetauscher - Kunststoff

  • Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU - A

  • Mit Bypass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799950875

Sonepar Artikelnummer

121393985

Hersteller Artikelnummer

M0095.0087

Hersteller Typ

M0095.0087

Hersteller Artikel Nr.:

M0095.0087

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Material Wärmetauscher:

Kunststoff

Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:

A

Mit Bypass:

Ja

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84195080

Gewicht:

49.730 kg

Bypass-Ausführung - Bypass-Ausführung mit Vorheizregister, Bypass, schalloptimiertem Gehäuse mit Zusatzdämmung und Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher. - Gerät als Rechtsausführung. - ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 55 % (F7) Pollenfilter in der Außenluft. - Patentierter automatischer 100% Bypass zur passiven Sommernachtskühlung mit einstellbarer minimaler Zuluft-Temperaturbegrenzung.Kurzbeschreibung - Zentrales kompaktes sehr leises Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. - Zur kontrollierten Be- und Entlüftung. - Hocheffizientes Lüftungsgerät erreicht Energieeffizienzklasse A. - Besonders geeignet für modernen Neubau und Sanierungen (z.B. Wohnungen). - Das schmale Lüftungsgerät (Breite: 59,5 cm) ist auch besonders prädestiniert für den Kücheneinbau. - KfW-Förderfähigkeit und NRW-Förderung sind gegeben. - Leichte, sehr zeitsparende Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. - Eine Filterkaskade (ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7)) in der Außenluft ist möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. - Alle Geräte sind ausgestattet mit hochmodernen Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern, bzw. Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikaten nach VDI 6022, Blatt 1. - Vollkommene Trennung der Abluft-/ Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. - Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. - Alle Wohnungslüftungsgeräte sind per APP (air@home) und das browserbasierte Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. - Serienmäßiger USB-Anschluss zur Inbetriebnahme, Steuerungs-Update und Service. - Alle Geräte sind ausgestattet mit hochenergieeffizienten Ventilatoren in EC-Technologie. - Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. - Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte / Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Frostschutz- und Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz). - Alle Geräte zeichnen sich aus durch eine an den wirklichen Bedarf angepasste Frostschutzstrategie. - 2 Eingangskontakte (12 V und 230 V) sind vorhanden für z.B. sicherheitstechnische Abschaltungen. - Diverse Ein-/ Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung zu anderen haustechnischen Geräten z.B. Wärmepumpe. - Integrierte MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) für Integration in die Gebäudeleittechnik. - Das optionale Steckmodul K-SM ermöglicht die Integration in die KNX-Gebäudesysteme. - Das optionale Steckmodul E-SM ermöglicht die Integration in EnOcean-Systeme. - Optionale Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 für Erweiterungsfunktionen wie z.B. Druckkonstanz-Regelung der EC-Ventilatoren, Zonenklappe, Sole-Erdwärmetauscher (geregelte Pumpe), Filterdifferenzdruckmessung. - Maximale Geräte-Flexibilität durch verschiedenste Ausstattungs-/ Anschlussmöglichkeiten. - Moderne Geräte-Modultechnik ermöglicht eine einfache Nachrüstbarkeit (z.B. Vorheizung, Bypass) sowie hohe Benutzerfreundlichkeit für Service und Wartung.Gehäuse - Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. - Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. - Schalloptimiertes Gehäuse mit Zusatzdämmung bei Geräten mit Bypass B. - Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. - Gehäusedeckel über Schnellspannverschlüsse aufklappbar. - Dichtes wärmebrückenfreies Innengehäuse aus temperaturbeständigem, schall- und wärmedämmendem EPP-Material (durchschnittliche Wandstärke 42 mm). - EPP-Gehäuse mit sehr guten hygienischen/nicht hygroskopische Eigenschaften. - Material geprüft vom Institut für Lufthygiene nach VDI 6022. - Kondensatwanne im EPP-Gehäuse integriert. - Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen. - Kondensatablauf (3/4-Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm) am Geräteboden. - Anschluss an einen Siphon.Filter - Bei den Geräten WS 170 R/L und WS 170 RET/LET werden ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Abluft und Außenluft eingesetzt. - Bei den Geräten WS 170 KR/KL, WS 170 KRET/KLET, WS 170 KBR/KBL, WS 170 KBRET/KBLET ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 55 % (F7) Pollenfilter in der Außenluft. - Optional Filterkaskade (ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7)) in der Außenluft möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. - Werkzeugloser Filtertausch.Bedienung - Betriebsfertig mit Ein-/Ausschalter. - Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Luftstufen, Filterwechselanzeige, Störungsanzeige. - Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. - Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool (www.air-home.de) über Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B. • Liveberichterstellung, Nutzerverwaltung • Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb • Manueller Betrieb / AUS • ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft • Filterabfragen, Fehlermeldungen - Optionales Touchscreen-Bedienteil RLS T2 WS für die Einstellung von: • 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit) • 4 manuellen Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / MANUELL / AUS) • komplette Inbetriebnahme der Wärmerückgewinnungsgeräte möglich - Optionales Design-Bedienteil RLS G1 WS: • EIN/AUS • 5 Stufen • Automatikbetrieb • ECO-Zuluft, ECO-Abluft • Filterwechsel- und Störungsanzeige - USB-Anschluss für Service/Inbetriebnahme - kostenlose MAICO-Inbetriebnahmesoftware. - Netzwerkeinbindung über integrierte LAN-Schnittstelle. - Smart-Home ready (z.B. Loxone über Modbus TCP/IP). - Modbus TCP/IP und RTU serienmäßig integriert. - Optionales KNX-Steckmodul K-SM für Einbindung in die Gebäudeleittechnik www.knx.org. - Optionales EnOcean-Steckmodul E-SM für die Geräteintegration in die EnOcean-Welt www.enocean-allinace.org.Steuerung - Serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung (maßgebender Feuchtewert). - Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. - Integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. - 3 Temperatursensoren in der Außen-, Fort- und Zuluft. - 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. - Bis zu 4 externe Sensoren verschiedener Typen (CO2, VOC, Feuchte) anschließbar. - Eingänge für sicherheitstechnische Abschaltung über 12 V-Kontakt oder 230 V-Kontakt (z.B. Rauchmelder, Feueralarm, differenzdrucklose Feuerstätte). - Zusätzlicher Tastereingang für Auslösung zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung). - Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 1 zur Ansteuerung von: • 3-Wege-Klappe (z.B. Luft-Erdwärmetauscher) • einer geregelten Pumpe (z.B. Sole-Erdwärmetauscher) • einer Luftklappe einer Zonenregelung • Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister - Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 2 für: • Druckkonstanz der EC-Ventilatoren • Differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung - Diverse Ein- und Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung des Lüftungsgerätes mit einem anderen haustechnischen Gerät wie z.B. Wärmepumpe.Zulassungen und Zertifikate - DiBt-Zulassung: alle WS 170-Geräte (Ausnahme: WS 170. ET Varianten). - PHI-Zertifikat: WS 170 KR, WS 170 KL, WS 170 KBR, WS 170 KBL. - Prüfbericht nach DIN EN 13141-7. - Zertifikat nach Schweizer energie-cluster.ch. - Hygienezertifikate für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher. - Eintragung in TZWL- Bulletin.Wärmetauscher/Wärmerückgewinnung - Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff (PS). - Wärmerückgewinnung bis 95 %. - Feuchterückgewinnung bis 66 % (bei ET-Geräten). - Hygienezertifikat (keine Bakterien, Virenwachstum/Virenübergang) nach VDI 6022, Blatt 1. - Wärmetauscher mit Wasser reinigbar, antimikrobiell. - Geräte mit Enthalpie-Wärmetauschern benötigen keinen Kondensatanschluss.Bypass - In den B-Gerätevarianten enthalten. - Patentierter automatischer 100% Bypass zur passiven Sommernachtskühlung mit einstellbarer minimaler Zuluft Temperaturbegrenzung.Frostschutz - Verhinderung des Wärmetauscher-Einfrierens bei tiefen Temperaturen. - Höchst-energieeffiziente Frostschutzfunktion bei K-Geräteausführungen über bedarfsgeregeltes, leistungsmoduliertes elektrisches PTC-Vorheizregister. - Bei Nicht-K-Geräteausführungen durch Zuluftventilator-Abschaltung. - Empfehlung: Bei Nicht-K-Geräteausführungen die Wärmerückgewinnung mit einem Sole-Wärmetauscher kombinieren.Ventilatoren - Vorwärts gekrümmte Radialventilatoren in der Außenluft, bzw. Fortluft. - Energieeffiziente EC-Gleichstrommotoren mit integrierter Volumenstromkonstanz-Regelung. - Möglichkeit der Druckkonstanz-Regelung über die optionale Zusatzplatine ZP 2. - 4 Lüftungsstufen von 40 m3/h bis 160 m3/h stufenlos einstellbar.Montagehinweise - Leichte, sehr zeitsparende Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. - Gehäusedeckel leicht demontierbar über praktische Magnetverschlüsse. - Zu- und abluftseitig Schalldämpfer vorsehen. - Anmerkung: Alle Geräte-Varianten (z.B. K) lassen sich im Nachhinein noch in andere Geräte-Varianten (z.B. KRET) durch optionale Komponenten umrüsten.Artikel:WS 170 KBR - Ausführung: Bypass-Ausführung rechts - Anzahl Lüftungsstufen: 4 - Fördervolumen: 40 m3/h - 160 m3/h - Volumenstromkonstant: ja - SEC average: -38,6 kWh/(m2*a) - Energieeffizienzklasse: A - Spannungsart: Wechselstrom - Bemessungsspannung: 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz - SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,32 Wh/m3 - Leistungsaufnahme: 21 W - 80 W - Bei 100 Pa Gegendruck - Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 35 W - Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W - IMax: 0,5 A / Bei aktiver Frostschutzheizung 4 A - Schutzart: IP 00 - DIBT-Zulassung: ja - PHI-Zertifizierung: ja - Einbauort: Wand - Aufstellungsort: Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur - Systemart: zentral - Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet - Material Wärmetauscher: Kunststoff - Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP - Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016) - Gewicht: 44,9 kg - Gewicht mit Verpackung: 49,73 kg - Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) - Anschlussdurchmesser: 125 mm - Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 3/4 Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm - Breite: 435 mm - Höhe: 820 mm - Tiefe: 595 mm - Breite mit Verpackung: 455 mm - Höhe mit Verpackung: 970 mm - Tiefe mit Verpackung: 640 mm - Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C - Umgebungstemperatur: 10 °C bis 40 °C - Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 95 % - Wärmetauscherbauart: Kreuz-Gegenstrom - Leistung Vorheizregister: 0,74 kW - Position Abluft: rechts - Bypass: ja - Vorheizregister: integriert - Enthalpie-Wärmetauscher: nein - Frostschutzschaltung: ja - Sommerschaltung: Abluft / Zuluft - Filterüberwachung: zeitgesteuert - Feuchteregelung: integriert - CO2-Regelung (optional): SKD - Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3 - KNX-Anbindung (optional): K-SM - MODBUS-Schnittstelle: integriert - Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App - Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS - Funkintegration EnOcean (optional): E-SM - Mobile Ansteuerung: ja - Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 32 dB(A) / 34 dB(A) / 35 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2 - Zulassungsnummer: Z-51.3-292 - Gleichstrommotor: true - Max. Drehzahl: 2500 1/min - Wärmebereitstellungsgrad: 95 %