Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 300 Flat KBR inkl. Vorheizreg.,Bypass, 2 Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-T.

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 300 Flat KBR inkl. Vorheizreg.,Bypass, 2 Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0095.0144

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Material Wärmetauscher - Kunststoff

  • Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU - A

  • Schutzart (IP) - IP00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799951445

Sonepar Artikelnummer

121393994

Hersteller Artikelnummer

M0095.0144

Hersteller Typ

M0095.0144

Hersteller Artikel Nr.:

M0095.0144

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Material Wärmetauscher:

Kunststoff

Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:

A

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84195080

Gewicht:

46.630 kg

Komfort-Bypass-Ausführung rechts - Zentralgerät mit zwei Enthalpiewärmetauschern, integriertem Bypass und Vorheizregister. Somit wird die Raumluft bei hohen Außentemperaturen optimal gekühlt, ohne dass Zugerscheinungen auftreten und bei tiefen Außentemperaturen komfortabel vorgewärmt. - Zu- und Abluft rechts (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach).Kurzbeschreibung - Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 80 bis 300 m3/h. - Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 vorhanden. - Kompakt und hocheffizient - Energieeffizienzklasse A. Schall- und energieoptimierte Ventilatoren in EC-Technologie. - KfW-Förderfähigkeit und NRW-Förderung sind gegeben. - Hoher Volumenstrom bei äußerst geringer Aufbauhöhe von 30 cm und leisem Betrieb. Montagemöglichkeiten: Flexibel an der Decke, Wand oder in der Dachschräge. - Keine Druckschwankungsempfindlichkeit: Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Es ist keine Einregulierung der Volumenströme notwendig. - Verschiedene Betriebsarten: Aus, Manuell, Auto Sensor, ECO-Abluft, ECO-Zuluft. - Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. - ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 60 % (F7) Pollenfilter in der Außenluft. - Das Lüftungsgerät ist mit zwei hochmodernen Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. - Das WS 300 Flat ist via APP (air@home) und dem browserbasierten Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. - Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme durch kostenlose Inbetriebnahmesoftware und serienmäßigen USB-Anschluss für Inbetriebnahme, Steuerungs-Update sowie Service. - Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte/Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz). Weiterhin zeichnet sich das Gerät durch eine an den wirklichen Bedarf angepasste Frostschutzstrategie aus. - Das Wärmerückgewinnungsgerät verfügt über einen Multifunktionskontakt für die Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Außenklappen oder Kühlung. - 2 Eingangskontakte (12 V und 230 V) sind vorhanden für z.B. sicherheitstechnische Abschaltungen. - Diverse Ein-/ Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung zu anderen haustechnischen Geräten z.B. Wärmepumpe. - Integrierte MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) für Integration in die Gebäudeleittechnik. - Das optionale Steckmodul K-SM ermöglicht die Integration in KNX-Gebäudesysteme. - Das optionale Steckmodul E-SM ermöglicht die Integration in EnOcean-Systeme. - Optionale Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 für Erweiterungsfunktionen wie z.B. Druckkonstanz-Regelung der EC-Ventilatoren, Zonenklappe, Sole-Erdwärmetauscher (geregelte Pumpe), Filterdifferenzdruckmessung. - Maximale Geräte-Flexibilität durch verschiedenste Ausstattungs-/ Anschlussmöglichkeiten. - Moderne Geräte-Modultechnik ermöglicht eine hohe Benutzerfreundlichkeit für Service und Wartung.Gehäuse - Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. - Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. - Dichtes, wärmebrückenfreies, und schallgedämmtes Innengehäuse aus temperaturbeständigem, schall- und wärmedämmendem EPP-Material. - EPP-Gehäuse mit sehr guten hygienischen/nicht hygroskopische Eigenschaften. - Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen.Filter - ISO Coarse 80 % (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 60 % (F7) Pollenfilter in der Außenluft. - Werkzeugloser Filterwechsel.Bedienung - Betriebsfertig mit Ein-/ Ausschalter. - Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Luftstufen, Filterwechselanzeige, Störungsanzeige. - Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. - Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool (www.air-home.de) über Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B. • Liveberichterstellung, Nutzerverwaltung, • Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb, • Manueller Betrieb / AUS, • ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft, • Filterabfragen, Fehlermeldungen. - Optionales Touchscreen-Bedienteil RLS T2 WS für die Einstellung von: • 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit), • 4 manuellen Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / MANUELL / AUS), • komplette Inbetriebnahme des WS 300 Flat möglich. - Optionales Design-Bedienteil RLS G1 WS: • EIN/AUS • 5 Stufen • Automatikbetrieb • ECO-Zuluft, ECO-Abluft • Filterwechsel- und Störungsanzeige - USB-Anschluss für Service/Inbetriebnahme - kostenlose MAICO-Inbetriebnahmesoftware. - Netzwerkeinbindung über integrierte LAN-Schnittstelle. - Smart-Home ready (z.B. Loxone über Modbus TCP/IP). - Modbus TCP/IP und RTU serienmäßig integriert. - Optionales KNX-Steckmodul K-SM für Einbindung in die Gebäudeleittechnik www.knx.org. - Optionales EnOcean-Steckmodul E-SM für die Geräteintegration in die EnOcean-Welt www.enocean-allinace.org.Steuerung - Serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung (maßgebender Feuchtewert). - Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. - Integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. - 3 Temperatursensoren in der Außen-, Fort- und Zuluft. - 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. - Bis zu 4 externe Sensoren verschiedener Typen (CO2, VOC, Feuchte) anschließbar. - Multifunktionskontakt zur Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz -oder Nachheizregister, Außenklappen oder Kühlung. - Eingänge für sicherheitstechnische Abschaltung über 12 V-Kontakt oder 230 V-Kontakt (z.B. Rauchmelder, Feueralarm, differenzdrucklose Feuerstätte). - Zusätzlicher Tastereingang für Auslösung zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung). - Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 1 zur Ansteuerung von: • 3-Wege-Klappe (z.B. Luft-Erdwärmetauscher), • einer geregelten Pumpe (z.B. Sole-Erdwärmetauscher), • einer Luftklappe einer Zonenregelung, • Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister. - Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 2 für: • Druckkonstanz der EC-Ventilatoren, • Differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung. - Diverse Ein- und Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung des Lüftungsgerätes mit einem anderen haustechnischen Gerät wie z.B. Wärmepumpe.Zulassungen und Zertifikate - DiBt-Zulassung. - Prüfbericht nach DIN EN 13141-7. - Hygienezertifikate für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher. - Eintragung in TZWL- Bulletin.Wärmetauscher/Wärmerückgewinnung - Zwei hocheffiziente Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. - Wärmerückgewinnung bis 91 % und Feuchterückgewinnung bis 82 %. - Hygienezertifikat (keine Bakterien, Virenwachstum/Virenübergang) nach VDI 6022, Blatt 1. - Wärmetauscher mit Wasser reinigbar, antimikrobiell. - Kein Kondensatanschluss notwendig.Bypass - Die integrierte Bypassklappe mit der bedarfsgerechten Bypasssteuerung ermöglicht eine stufenlose Bypassregelung. - Je nach Temperaturdifferenzen und Nutzereinstellungen wird die Raumluft optimal gekühlt, ohne dass Zugerscheinungen auftreten.Frostschutz - Die Regelung des leistungsgesteuerten elektrischen Vorheizregisters erfolgt in Abhängigkeit unterschiedlicher im Gerät erfasster Größen. - Das Resultat ist eine effiziente und energiesparende Regelungsstrategie. Somit hat die Lüftung mit dem Heizregister auch bei tieferen Außenlufttemperaturen keine Komforteinbußen.Ventilatoren - Vorwärts gekrümmte Radialventilatoren in der Fortluft bzw. Zuluft. - Energieeffiziente EC-Gleichstrommotoren mit integrierter Volumenstromkonstanz-Regelung. - Möglichkeit der Druckkonstanz-Regelung über die optionale Zusatzplatine ZP 2 . - 4 Lüftungsstufen von 80 m3/h bis 300 m3/h stufenlos einstellbar.Montagehinweise - Leichte, sehr zeitsparende Montage durch direktes Anschrauben des Gerätes an der Decke / Wand. - Gehäusedeckel leicht demontierbar über Schrauben.Artikel:WS 300 Flat KBR - Ausführung: Komfort-Bypass-Ausführung rechts - Fördervolumen: 80 m3/h - 300 m3/h - SEC average: -39,47 kWh/(m2*a) - Energieeffizienzklasse: A - Spannungsart: Wechselstrom - Bemessungsspannung: 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz - SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,18 Wh/m3 - Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 39 W - Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W - IMax: 10,8 A - Schutzart: IP 00 - DIBT-Zulassung: ja - PHI-Zertifizierung: nein - Einbauort: Wand / Decke - Systemart: zentral - Material Gehäuse: Kunststoff EPP / Stahlblech - Material Wärmetauscher: Kunststoff - Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP - Farbe: schwarz / verkehrsweiß - Gewicht: 42 kg - Gewicht mit Verpackung: 46,63 kg - Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7) - Anschlussdurchmesser: 160 mm - Breite: 700 mm - Höhe: 300 mm - Tiefe: 1500 mm - Breite mit Verpackung: 750 mm - Höhe mit Verpackung: 305 mm - Tiefe mit Verpackung: 1530 mm - Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 50 °C - Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 91 % - Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom - Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 82 % - Leistung Vorheizregister: 1 kW - Position Abluft: rechts - Bypass: ja - Vorheizregister: integriert - Enthalpie-Wärmetauscher: ja - Frostschutzschaltung: ja - Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft - Filterüberwachung: zeitgesteuert (optional über Differenzdruck) - Feuchteregelung: integriert - CO2-Regelung (optional): SKD - Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3 - KNX-Anbindung (optional): K-SM - MODBUS-Schnittstelle: integriert - Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App - Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS - Funkintegration EnOcean (optional): E-SM - Mobile Ansteuerung: ja - Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 37 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2 - Zulassungsnummer: Z-51.3-426 - Max. Drehzahl: 2750 1/min - Wärmebereitstellungsgrad: 91 %