Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Abdeckung Aufputz

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1617

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992554

Sonepar Artikelnummer

121250149

Hersteller Artikelnummer

M0093.1617

Hersteller Typ

M0093.1617

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1617

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70200080

Designabdeckung aus Blech mit hochwertigem Glaseinsatz. Aufputz-Abdeckung. Modernes Design. Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 - Feinstruktur matt. Einfache schnelle Montage. Halterung Glasbedienteil enthalten.Artikel: WS 75 APA, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet mit Glaseinsatz, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 10,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,04 kg, Breite: 554 mm, Höhe: 1090 mm, Tiefe: 162 mm, Breite mit Verpackung: 595 mm, Höhe mit Verpackung: 1130 mm, Tiefe mit Verpackung: 210 mm