Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Abdeckung Unterputz

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1618

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992561

Sonepar Artikelnummer

121250150

Hersteller Artikelnummer

M0093.1618

Hersteller Typ

M0093.1618

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1618

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70200080

Designabdeckung aus Blech mit hochwertigem Glaseinsatz. Unterputz-Abdeckung. Modernes Design. Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 - Feinstruktur matt. Einfache schnelle Montage. Halterung Glasbedienteil enthalten.Artikel: WS 75 UPA, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet mit Glaseinsatz, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,87 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,25 kg, Breite: 570 mm, Höhe: 1102 mm, Tiefe: 37 mm, Breite mit Verpackung: 635 mm, Höhe mit Verpackung: 1175 mm, Tiefe mit Verpackung: 95 mm