Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Abdeckung Unterputz Glas

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1619

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992578

Sonepar Artikelnummer

121250151

Hersteller Artikelnummer

M0093.1619

Hersteller Typ

M0093.1619

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1619

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70200080

Designabdeckung aus Glas. Modernes Design. Farbe: weiß. Einfache schnelle Montage. Halterung Glasbedienteil enthalten.Artikel: WS 75 UPGA, Material: Glas, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,17 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,85 kg, Breite: 566 mm, Höhe: 1098 mm, Tiefe: 38 mm, Breite mit Verpackung: 635 mm, Höhe mit Verpackung: 1175 mm, Tiefe mit Verpackung: 95 mm