Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Blechadapter

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1585

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992424

Sonepar Artikelnummer

121250141

Hersteller Artikelnummer

M0093.1585

Hersteller Typ

M0093.1585

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1585

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079980

Der Einschubadapter wird für einen passgenauen Übergang auf das MF-F75 Rohr benötigt. Das Flexrohr MF-F wird mittels Klick-Prinzip schnell und sicher mit dem Einschubadapter verbunden. Lieferumfang: Einschubadapter inkl. eines Stopfens.Artikel: WS 75 A, Material Gehäuse: Metall, Farbe: silber, Gewicht: 0,32 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,59 kg, Anschlussdurchmesser: 75 mm, Nennweite: 75 mm, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Breite: 223 mm, Höhe: 113 mm, Tiefe: 82 mm, Breite mit Verpackung: 267 mm, Höhe mit Verpackung: 156 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm