Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Endstopfen

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 75 Endstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0058.0504

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799585046

Sonepar Artikelnummer

121249960

Hersteller Artikelnummer

M0058.0504

Hersteller Typ

M0058.0504

Hersteller Artikel Nr.:

M0058.0504

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Stopfenset zum Verschließen bestehender oder ausgebrochender Löcher im EPP-Gehäuse. Das Stopfenset besteht aus acht EPP-Teilen.Artikel: WS 75 S, Material Gehäuse: Kunststoff EPP, Farbe: grau, Gewicht: 0,06 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,07 kg, Breite: 264 mm, Höhe: 154 mm, Tiefe: 70 mm, Breite mit Verpackung: 267 mm, Höhe mit Verpackung: 156 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm