Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Powerbox mit Anschlüssen seitlich

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0095.0645

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Material Wärmetauscher - Kunststoff

  • Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU - A

  • Schutzart (IP) - IP00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799956457

Sonepar Artikelnummer

121250168

Hersteller Artikelnummer

M0095.0645

Hersteller Typ

M0095.0645

Hersteller Artikel Nr.:

M0095.0645

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Material Wärmetauscher:

Kunststoff

Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:

A

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84195080

Ausführung - Montagemöglichkeiten: deckenhängend, Wandmontage oder in der Dachschräge. - DN 100 Fort- und Außenluftanschluss seitlich.Kurzbeschreibung - Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 20 bis 70 m3/h. - Sehr leises Gerät mit äußerst guten Schalldämmeigenschaften. - Vollkommene Trennung der Abluft-/ Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. - Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 vorhanden. - Kompakt und hocheffizient - Energieeffizienzklasse A. Schall- und energieoptimierte Ventilatoren in EC-Technologie: 6,1 W in Stufe 2 (30 m3/h) für das gesamte Lüftungsgerät. - Besonders geeignet für den modernen Neubau und Sanierungen. - KfW-Förderfähigkeit und NRW-Förderung sind gegeben. - Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme, kostenlose Inbetriebnahmesoftware. - Keine Druckschwankungsempfindlichkeit: Die integrierte / automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Es ist keine Einregulierung der Volumenströme notwendig