Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Rohbauset Unterputz

MAICO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1616

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992547

Sonepar Artikelnummer

121250148

Hersteller Artikelnummer

M0093.1616

Hersteller Typ

M0093.1616

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1616

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84199085

Rohbaumontage-Set zum Einbau in die Außenwand für Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung WS 75 Powerbox H für eine Wandstärke bis 500 mm. Lieferumfang: Einbaukasten (Breite x Höhe x Tiefe: 534 x 1066 x 152 mm) mit integrierter Bohrschablone, Zwei Wandhülsen (Ø 125 mm Außen, Ø 90 mm Innen, Länge 500 mm) aus EPP mit jeweils zwei Putzschutzdeckeln, Zwei WS 75 A Blechadapter mit jeweils zwei Anschlüssen für das MF-M75 Flexrohr, zusätzlich ein Stopfen pro AdapterArtikel: WS 75 RSUP, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: verkehrsschwarz RAL 9017, Gewicht: 9,77 kg, Gewicht mit Verpackung: 11,96 kg, Breite: 534 mm, Höhe: 1066 mm, Tiefe: 152 mm, Breite mit Verpackung: 595 mm, Höhe mit Verpackung: 1130 mm, Tiefe mit Verpackung: 210 mm