Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Rückschlagklappenset

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 75 Rückschlagklappenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1587

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992448

Sonepar Artikelnummer

121250143

Hersteller Artikelnummer

M0093.1587

Hersteller Typ

M0093.1587

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1587

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84813099

Die Rückschlagklappen minimieren das Eindringen von Luft und Außenschall wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Set besteht aus 2 Rückschlagklappen.Artikel: WS 75 RK-Set, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,15 kg, Breite: 170 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 267 mm, Höhe mit Verpackung: 156 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm