Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 Verschlussset

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 75 Verschlussset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1591

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992486

Sonepar Artikelnummer

121250146

Hersteller Artikelnummer

M0093.1591

Hersteller Typ

M0093.1591

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1591

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70200080

Verschlussset für die Raumluftsteuerung der WS 75 Powerbox. Die Raumluftsteuerung RLS G1 WS kann somit in eine UP-Dose installiert werden.Artikel: RLS G1V, Material: Glas, Farbe: weiß, Gewicht: 0,16 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,26 kg, Breite: 130 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 15 mm, Breite mit Verpackung: 265 mm, Höhe mit Verpackung: 165 mm, Tiefe mit Verpackung: 49 mm