Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS 75 VOC-Sensor

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS 75 VOC-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0157.1591

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799992493

Sonepar Artikelnummer

121250232

Hersteller Artikelnummer

M0157.1591

Hersteller Typ

M0157.1591

Hersteller Artikel Nr.:

M0157.1591

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Farbe:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

Der VOC-Sensor steuert das Lüftungsgerät nach vorhandenen flüchtigen organischen Verbindungen.Artikel: WS 75 VOC, Einbauort: KWL-Gerät, Farbe: grün, Gewicht: 0,01 kg, Breite: 63 mm, Höhe: 25 mm, Tiefe: 16 mm