Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - WS-BWD160 Befestigungswinkel Decke

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - WS-BWD160 Befestigungswinkel Decke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0092.0566

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799925668

Sonepar Artikelnummer

121250070

Hersteller Artikelnummer

M0092.0566

Hersteller Typ

M0092.0566

Hersteller Artikel Nr.:

M0092.0566

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Befestigungswinkel zur Montage der zentralen Lüftungsgeräte WS 120 Trio, WS 160 Flat und WS 300 Flat an die Decke. Durch das integrierte Dämpfungselement wird das Gerät von der Decke schalltechnisch abgekoppelt.Artikel: WS-BWD 160, Einbauort: Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,84 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,9 kg, Breite: 40 mm, Höhe: 132 mm, Tiefe: 53 mm, Breite mit Verpackung: 170 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Geeignet für Produkte: WS 160 Flat...