MAICO - Zuluftventil mit Schalldämmwirkung DN 125, für Wohnungslüftung max. 90m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0152.0065
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799520658
Sonepar Artikelnummer
121250204
Hersteller Artikelnummer
M0152.0065
Hersteller Typ
M0152.0065
Hersteller Artikel Nr.:
M0152.0065
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818073
In formschönem Design zur Montage an der Wand mit horizontalem Luftaustritt. Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen. Die große Wurfweite des Ventils ermöglicht eine hohe Eindringtiefe. Deckennahe Montage möglich. Das Zuluftventil ist dank seiner glatten Front leicht sauberzuhalten und zu reinigen. Abnehmbare Frontplatte. Eine einfache und genaue Volumenstromeinstellung erfolgt durch Entfernen oder Ergänzen der mitgelieferten, unsichtbaren Klebestreifen über den Lochreihen. Geringes Eigengeräusch. Das Ventil mit Rohrstutzen und Gummidichtung kann direkt in das Wickelfalzrohr eingeschoben werden.Artikel: ZWVQ 12, Luftrichtung: Belüftung, Max. Volumenstrom: 90 m3/h, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,7 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 218 mm, Höhe: 156 mm, Tiefe: 60 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück


