Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAICO - Zweitraumanschluss-SET ER-ZR

MAICO
kopierenkopieren
MAICO - Zweitraumanschluss-SET ER-ZR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M0093.1025

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzgitter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012799990314

Sonepar Artikelnummer

120060789

Hersteller Artikelnummer

M0093.1025

Hersteller Typ

ER-ZR

Hersteller Artikel Nr.:

M0093.1025

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzgitter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Zweitraum-Anschlussset mit Montagestutzen, Innengitter und Filter. Laut DIN 18017-3 mit den nachfolgenden Typen kombinierbar: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D und ER EC mit Abdeckungen ER-AK/ER-AH/ER-AB. Zubehör: Ersatz-Luftfilter ZRF.Artikel: ER-ZR, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,26 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 155 mm, Höhe mit Verpackung: 155 mm, Tiefe mit Verpackung: 120 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C