MAICO - Zwischenstutzen SZ 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0286
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922865
Sonepar Artikelnummer
120014364
Hersteller Artikelnummer
M0092.0286
Hersteller Typ
SZ 18
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0286
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Zwischenstutzen für Dachventilatoren. Für eine strömungstechnisch günstige und montagefreundliche Verbindung zwischen Sockelschalldämpfer SD und Lüftungsleitungen. Für den Einbau in Flachdächer.Artikel: SZ 18, Einbauort: Dach, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 6,3 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 770 mm, Höhe: 770 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 770 mm, Höhe mit Verpackung: 770 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C


