MAICO - Zwischenstutzen SZ 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0289
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922896
Sonepar Artikelnummer
120014367
Hersteller Artikelnummer
M0092.0289
Hersteller Typ
SZ 31
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0289
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Zwischenstutzen für Dachventilatoren. Für eine strömungstechnisch günstige und montagefreundliche Verbindung zwischen Sockelschalldämpfer SD und Lüftungsleitungen. Für den Einbau in Flachdächer.Artikel: SZ 31, Einbauort: Dach, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,33 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 910 mm, Höhe: 910 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 910 mm, Höhe mit Verpackung: 910 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C


