MAICO - Zwischenstutzen SZ 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0092.0290
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012799922902
Sonepar Artikelnummer
120014368
Hersteller Artikelnummer
M0092.0290
Hersteller Typ
SZ 35
Hersteller Artikel Nr.:
M0092.0290
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.001 kg
Zwischenstutzen für Dachventilatoren. Für eine strömungstechnisch günstige und montagefreundliche Verbindung zwischen Sockelschalldämpfer SD und Lüftungsleitungen. Für den Einbau in Flachdächer.Artikel: SZ 35, Einbauort: Dach, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,2 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 950 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 950 mm, Höhe mit Verpackung: 950 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C


