MAINCOR - Schlauch PA6 HB NW20 TWINCOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096452
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347086122
Sonepar Artikelnummer
121024184
Hersteller Artikelnummer
92096452
Hersteller Typ
WELLPA620TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
92096452
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
255 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 .. 140 °C
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
Ja
Form:
rund
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.115 kg


