MAINCOR - Schlauch PA6 HB NW29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096354
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347085149
Sonepar Artikelnummer
120958827
Hersteller Artikelnummer
92096354
Hersteller Typ
WELLPA629GESCHLO
Hersteller Artikel Nr.:
92096354
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Form:
rund
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.125 kg


