MAINCOR - Schlauch PA6 HB NW7,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096332
Nenndurchmesser - 7.5 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347084920
Sonepar Artikelnummer
121024217
Hersteller Artikelnummer
92096332
Hersteller Typ
WELLPA67,5GESCHLO
Hersteller Artikel Nr.:
92096332
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Form:
rund
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.020 kg


