MAINCOR - Schlauch PA6 HB NW8,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096334
Nenndurchmesser - 8.5 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347084944
Sonepar Artikelnummer
121024179
Hersteller Artikelnummer
92096334
Hersteller Typ
WELLPA68,5GESCHLO
Hersteller Artikel Nr.:
92096334
Nenndurchmesser:
8.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Form:
rund
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
HB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.026 kg


